Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C23KJ10 IEC 23 A CONTACTOR - 100-C23KJ10

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C23KJ10 IEC 23 A CONTACTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 32 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001021319654

Artikelnummer

RCK100-C23KJ10

Herstellernummer

100-C23KJ10

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

32 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

23 A

Contattori serie 100-C IEC, 24V 50/60Hz , morsetti a vite, linea laterale, 23A, 24V 50/60Hz, 1 N.O. 0 N.C. Configurazione contatto ausiliario, confezione singola