ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C23D01 IEC 23 A CONTACTOR - 100-C23D01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 32 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
72 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449077181435
Artikelnummer
RCK100-C23D01
Herstellernummer
100-C23D01
Hersteller
RCK
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
23 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
ja


