Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C16ED10 IEC 16 A CONTACTOR - 100-C16ED10

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C16ED10 IEC 16 A CONTACTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...125 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 32 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001469170

Artikelnummer

RCK100-C16ED10

Herstellernummer

100-C16ED10

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...130 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...125 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

32 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Contattore di potenza corrente alternata tipo/modello Rockwell Automation 100-C16ED10 - IEC 16 A CONTACTOR