ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C16D10 IEC 16 A CONTACTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 120...120 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
0662072598723
Artikelnummer
RCK100-C16D10
Herstellernummer
100-C16D10
Hersteller
RCK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
120...120 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0