Startseite

ROBERT BOSCH - JUN7736701393 EASYCONTROL SET CT 200 BIANCO - 7736701393

KopierenKopieren
ROBERT BOSCH - JUN7736701393 EASYCONTROL SET CT 200 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Max. Kontaktbelastung - 0.06 A

  • Art der Spannungsversorgung - ohne

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4057749397744

Artikelnummer

JUN7736701393

Herstellernummer

7736701393

Hersteller

JUN

Farbe:

weiß

Max. Kontaktbelastung:

0.06 A

Art der Spannungsversorgung:

ohne

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

nein

Mit Display:

ja

Temperatur ablesbar:

ja

Regelcharakteristik:

PID

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

0

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Mit Trinkwasserschaltung:

ja

Breite:

100 mm

Höhe:

145 mm

Tiefe:

27 mm

Klasse des Temperaturreglers:

VIII

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0.9 W

Termostato ambiente, marca BOSCH ROBERT S.P.A., modello JUN7736701393 - SET EASYCONTROL CT 200 BIANCO CON 3 TEST