Startseite

ROBERT BOSCH - JUN7735600620 FF27-3 S - 7735600620

KopierenKopieren
ROBERT BOSCH - JUN7735600620 FF27-3 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4062321360979

Artikelnummer

JUN7735600620

Herstellernummer

7735600620

Hersteller

JUN

Bosch FF27-3 S Stazione per produzione di ACS istantanea, modello da 27 l/min a 60 °C 7735600620 Caratteristiche tecniche La produzione di ACS avviene su richiesta a temperatura costante senza l'esigenza di un bollitore di ACS ma può sfruttare il calore contenuto in un accumulatore inerziale fino a 160 litri/minuto con i modelli in cascata Stazione composta da: - Scambiatore di calore a piastre in acciaio inossidabile maggiorato per l'abbinamento anche con pompe di calore - Circolatore ad alta efficienza - Modulo di controllo MS100 in tutti i modelli - Sensore di portata - 2 sensori di temperatura (sensore di ACS e sensore mandata riscaldamento) Altissimi livelli di igiene grazie allo scambio rapido che riduce il rischio di legionella Flessibilità d'installazione Scambiatore di calore integrato progettato per evitare la formazione di calcare e ridurre gli intervalli di manutenzione Ingombro ridotto al minimo Attacchi: DN25 (Rp1'') Termoregolazione necessaria Massimo 4 moduli in cascata Specifiche prodotto Lunghezza/Profondità (cm): 28,5 Larghezza (cm): 45 Altezza (cm): 95,2 Peso (kg): 24 Posizionamento: Murale Istantaneo: Si Prod acqua calda (l/min): 27 Installazione: Interno Utilizzo: Acqua calda sanitaria Modello: FF27-3 S Numero articolo: 7735600620