Startseite

RITTAL SPA - RIT9682187 SV PORTA PARZIALE VETRO VX LXA 800X600 - 9682187

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177928756

Artikelnummer

RIT9682187

Herstellernummer

9682187

Hersteller

RIT

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

800 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

600 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

VX Porta parziale, LA.: 800x600 mm, con vetro d'ispezione