RITTAL SPA - RIT9342880 GUIDA DIN TIPO TS45M 35X15MM - 5PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sonderprofil
Lochform - Langloch
Werkstoff - sonstige
Bohrlochabstand mittig - 5 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177503939
Artikelnummer
RIT9342880
Herstellernummer
9342880
Hersteller
RIT
Ausführung:
Sonderprofil
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
sonstige
Bohrlochabstand mittig:
5 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Guida Din Tipo Ts45M 35X15mm


