RITTAL SPA - RIT9342850 GUIDA DIN TIPO TS45C 35X10MM - 5PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sonderprofil
Lochform - Langloch
Werkstoff - sonstige
Bohrlochabstand mittig - 5 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177503908
Artikelnummer
RIT9342850
Herstellernummer
9342850
Hersteller
RIT
Ausführung:
Sonderprofil
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
sonstige
Bohrlochabstand mittig:
5 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Guida Din Tipo Ts45C 35X10mm


