Startseite

RITTAL SPA - RIT9340905 SV CANALINA DI CABLAGGIO- 10 PZ - 9340905

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT9340905 SV CANALINA DI CABLAGGIO- 10 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 13.5 mm

  • Integrierte Trennwand - ohne

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Art der Verbindung - Klickbefestigung

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177955677

Artikelnummer

RIT9340905

Herstellernummer

9340905

Hersteller

RIT

Breite:

13.5 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Art der Verbindung:

Klickbefestigung

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

SV wiring duct for D-Switch bus-mounting fuse base (SV 9340950)