Startseite

RITTAL SPA - RIT8660062 VX ZOCCOLO ANT./POST.1000X200 INOX-2 PZ - 8660062

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

84 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177037748

Artikelnummer

RIT8660062

Herstellernummer

8660062

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Höhe:

200 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm