Startseite

RITTAL SPA - RIT8660060 VX ZOCCOLO ANT./POST.600X200 INOX - 2 PZ - 8660060

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT8660060 VX ZOCCOLO ANT./POST.600X200 INOX - 2 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

54 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177037830

Artikelnummer

RIT8660060

Herstellernummer

8660060

Hersteller

RIT

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Höhe:

200 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm