Startseite

RITTAL SPA - RIT8660053 VX ZOCCOLO ANT./POST.1200X100 INOX-2 PZ - 8660053

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT8660053 VX ZOCCOLO ANT./POST.1200X100 INOX-2 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

93 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177037892

Artikelnummer

RIT8660053

Herstellernummer

8660053

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Höhe:

100 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm