RITTAL SPA - RIT8660050 VX ZOCCOLO ANT./POST.600X100 INOX - 2 PZ - 8660050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 100 mm
Farbe - Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
54 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177037854
Artikelnummer
RIT8660050
Herstellernummer
8660050
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
100 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm


