RITTAL SPA - RIT8660040 VX ZOCCOLI LATERALI 200X300- 2 PZ - 8660040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Farbe - schwarz
Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177978270
Artikelnummer
RIT8660040
Herstellernummer
8660040
Hersteller
RIT
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


