Startseite

RITTAL SPA - RIT8660004 VX ZOCCOLO ANT./POST 850X100- 2 PZ - 8660004

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT8660004 VX ZOCCOLO ANT./POST 850X100- 2 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

78 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177978065

Artikelnummer

RIT8660004

Herstellernummer

8660004

Hersteller

RIT

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Farbe:

schwarz

Geeignet für Gehäusebaubreite:

850 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

VX Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, altezza 100 mm per larghezza 850 mm, acciaio