RITTAL SPA - RIT8619610 VX SET D INSTALLAZIONE L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 800 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4028177919631
Artikelnummer
RIT8619610
Herstellernummer
8619610
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Farbe:
grau
VX Set D'Installazione per Telaio Girevole Parziale, per L 800 mm