Startseite

RITTAL SPA - RIT8619600 VX SET D INSTALLAZIONE L=600MM

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT8619600 VX SET D INSTALLAZIONE L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 600 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177919624

Artikelnummer

RIT8619600

Herstellernummer

8619600

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Breite:

600 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Farbe:

grau

VX Set D'Installazione per Telaio Girevole Parziale, per L 600 mm