RITTAL SPA - RIT8619460 VX 2 SUPPORTI ARRIVO CAVI 1800MM - 2PZ - 8619460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Länge - 1754 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
4028177921986
Artikelnummer
RIT8619460
Herstellernummer
8619460
Hersteller
RIT
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Länge:
1754 mm
Farbe:
Edelstahl
VX Guide di Fissaggio Cavi Profilato Angolare L= 1800 mm


