Startseite

RITTAL SPA - RIT8619041 VX KIT INST TELAIO GIREVOLE L=800 - 8619041

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT8619041 VX KIT INST TELAIO GIREVOLE L=800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Breite - 800 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177920316

Artikelnummer

RIT8619041

Herstellernummer

8619041

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Breite:

800 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

VX Set D'Installazione per Telaio Girevole Totale L= 800 mm