Startseite

RITTAL SPA - RIT8617810 VX SBARRE PORTANTI 48X26 800MM - 2P

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT8617810 VX SBARRE PORTANTI 48X26 800MM - 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sonderprofil

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - sonstige

  • Bohrlochabstand mittig - 5 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177919525

Artikelnummer

RIT8617810

Herstellernummer

8617810

Hersteller

RIT

Ausführung:

Sonderprofil

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

sonstige

Bohrlochabstand mittig:

5 mm

Materialstärke:

1.5 mm

VX Guide Portanti 48 X 26 mm, L= 800 mm