Startseite

RITTAL SPA - RIT8617400 VX GUIDA X INSERIM.LATERALE L=600 - 2PZ - 8617400

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT8617400 VX GUIDA X INSERIM.LATERALE L=600 - 2PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177921139

Artikelnummer

RIT8617400

Herstellernummer

8617400

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Breite:

600 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

VX Guida Inserimento Laterale per Piastra di Montaggio L 600 mm