Startseite

RITTAL SPA - RIT8609207 VX SETTO DIVISORIO 2200X600 - 1PZ - 8609207

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177817814

Artikelnummer

RIT8609207

Herstellernummer

8609207

Hersteller

RIT

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

VX Pannello Laterale di Segregazione 2200X600 mm