Startseite

RITTAL SPA - RIT8105550 VX C4H PARETI LATERALI 2000X500 - 2 PZ - 8105550

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT8105550 VX C4H PARETI LATERALI 2000X500 - 2 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177993723

Artikelnummer

RIT8105550

Herstellernummer

8105550

Hersteller

RIT

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Höhe:

2000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein