RITTAL SPA - RIT8100741 VX CHASSIS 23X64 + KOMBI - 500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Breite - 719 mm
Höhe - 73 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177924536
Artikelnummer
RIT8100741
Herstellernummer
8100741
Hersteller
RIT
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
719 mm
Höhe:
73 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Tiefe:
-25 mm
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
9006
VX Chassis di Montaggio 23 X 64mm, per LXAXP 500 mm