Startseite

RITTAL SPA - RIT7888821 TX CABLENET PORTA TRASP 800X2000X1000 - 7888821

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT7888821 TX CABLENET PORTA TRASP 800X2000X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Breite - 800 mm

  • Farbe - grau

  • Höhe - 2000 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

435 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177994669

Artikelnummer

RIT7888821

Herstellernummer

7888821

Hersteller

RIT

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Breite:

800 mm

Farbe:

grau

Höhe:

2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

1000 mm

Art der Lüftung:

ohne

Max. Belastbarkeit:

500 kg

Mit Seitenwänden:

ja

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Material Fronttür:

Glas

Ausführung der Profilschiene:

verkröpft

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

ja

Mit Sockel:

nein

Verriegelung der Fronttür:

2-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

ja

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Verriegelung der Rücktür:

2-Punkt

Material Rücktür:

Stahl

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

nein

Mit vertikaler Kabelführung:

nein

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

TX CableNet , con porta trasparente, con lamiera del tetto, pareti laterali, profili 19, LxAxP: 800x2000x1000 mm, RAL 7035