RITTAL SPA - RIT7888628 TX CABLENET PORTA TRASP 600X2000X800 - 7888628

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 600 mm
Farbe - grau
Höhe - 1200 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
435 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177994706
Artikelnummer
RIT7888628
Herstellernummer
7888628
Hersteller
RIT
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
1200 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
800 mm
Art der Lüftung:
ohne
Max. Belastbarkeit:
500 kg
Mit Seitenwänden:
ja
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Material Fronttür:
Glas
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
ja
Mit Sockel:
nein
Verriegelung der Fronttür:
2-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Verriegelung der Rücktür:
2-Punkt
Material Rücktür:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
nein
Mit Erdung:
nein
Mit vertikaler Kabelführung:
nein
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035


