Startseite

RITTAL SPA - RIT7859020 DK CAVO DI ALLACCIAMENTO PER LAMPADE LED - 7859020

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT7859020 DK CAVO DI ALLACCIAMENTO PER LAMPADE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177815650

Artikelnummer

RIT7859020

Herstellernummer

7859020

Hersteller

RIT

Anschluss 1:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

sonstige

Mantelmaterial:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Temperaturbeständigkeit:

-20...90 °C

Mit Schutzleiter:

ja

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

DK Cavo di rete con IEC C18, per lampada a LED per IT 7859.000