RITTAL SPA - RIT7507210 FLATBOX 700X892X700, 18U - 7507210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - ohne
Ausführung - sonstige
Ausführung der Profilschiene - ohne
Anzahl der Türen - 1
Art der Lüftung - ohne
Packung
1 ST
EAN
4028177551473
Artikelnummer
RIT7507210
Herstellernummer
7507210
Hersteller
RIT
Montage-Ebene:
ohne
Ausführung:
sonstige
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
700 mm
Höhe:
892 mm
Tiefe:
700 mm
Rastermaß:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
18
Mit Dachblech:
nein
Mit Erdung:
nein
Mit Fronttür:
nein
Mit Seitenwänden:
nein
Zerlegbar:
ja
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige


