RITTAL SPA - RIT7507200 FLATBOX 700X758X700, 15U - 7507200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - ohne
Ausführung der Profilschiene - ohne
Anzahl der Türen - 1
Ausführung - sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 15
Packung
1 ST
EAN
4028177551466
Artikelnummer
RIT7507200
Herstellernummer
7507200
Hersteller
RIT
Montage-Ebene:
ohne
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
1
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
15
Rastermaß:
sonstige
Art der Lüftung:
ohne
Tiefe:
700 mm
Höhe:
758 mm
Breite:
700 mm
Mit Fronttür:
nein
Mit Dachblech:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
nein
Farbe:
grau
Mit Seitenwänden:
nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet


