RITTAL SPA - RIT7507020 FLATBOX 600X625X400, 12U - 7507020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - ohne
Ausführung - sonstige
Ausführung der Profilschiene - ohne
Anzahl der Türen - 1
Art der Lüftung - ohne
Packung
1 ST
EAN
4028177551411
Artikelnummer
RIT7507020
Herstellernummer
7507020
Hersteller
RIT
Montage-Ebene:
ohne
Ausführung:
sonstige
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
600 mm
Höhe:
625 mm
Tiefe:
400 mm
Rastermaß:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Mit Dachblech:
nein
Mit Erdung:
nein
Mit Fronttür:
nein
Mit Seitenwänden:
nein
Zerlegbar:
ja
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige


