Startseite

RITTAL SPA - RIT7507000 FLATBOX 600X358X400, 6U - 7507000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT7507000 FLATBOX 600X358X400, 6U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - ohne

  • Ausführung der Profilschiene - ohne

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177551398

Artikelnummer

RIT7507000

Herstellernummer

7507000

Hersteller

RIT

Montage-Ebene:

ohne

Ausführung der Profilschiene:

ohne

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

6

Rastermaß:

sonstige

Art der Lüftung:

ohne

Tiefe:

400 mm

Höhe:

358 mm

Breite:

600 mm

Mit Fronttür:

nein

Mit Dachblech:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

nein

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

nein

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

FLATBOX 600X358X400, 6U