RITTAL SPA - RIT7501000 VERTICAL BOX, 5HE - LAP 300X550X600 - 7501000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene - L-Form
Anzahl der Türen - 1
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 5
Rastermaß - 482,6 mm (19 Zoll)
Packung
1 ST
EAN
4028177625426
Artikelnummer
RIT7501000
Herstellernummer
7501000
Hersteller
RIT
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
5
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Art der Lüftung:
passiv
Tiefe:
600 mm
Höhe:
540 mm
Breite:
300 mm
Mit Fronttür:
ja
Max. Belastbarkeit:
25 kg
Mit Dachblech:
ja
Zerlegbar:
nein
Mit Erdung:
nein
Farbe:
grau
Mit Seitenwänden:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035


