RITTAL SPA - RIT7240230 DK CANALINA DI ALIM. 5 PRESE - 7240230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Elektrischer Anschluss - sonstige
Kabellänge - 2 m
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 5
Länge - 482.6 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177221185
Artikelnummer
RIT7240230
Herstellernummer
7240230
Hersteller
RIT
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Kabellänge:
2 m
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
5
Länge:
482.6 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
44 mm
Versorgungsspannung:
250 V
Netzentstörfilter:
nein


