RITTAL SPA - RIT7240220 DK CANALINA ALLACC. 7 PRESE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Elektrischer Anschluss - sonstige
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 7
Kabellänge - 2 m
Länge - 482.6 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177221178
Artikelnummer
RIT7240220
Herstellernummer
7240220
Hersteller
RIT
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
7
Kabellänge:
2 m
Länge:
482.6 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
44 mm
Versorgungsspannung:
250 V
Netzentstörfilter:
nein


