Startseite

RITTAL SPA - RIT7240110 DK CANALINA DI ALIMENTAZIONE - 7240110

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT7240110 DK CANALINA DI ALIMENTAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Elektrischer Anschluss - sonstige

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 3

  • Kabellänge - 2 m

  • Länge - 262.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177255272

Artikelnummer

RIT7240110

Herstellernummer

7240110

Hersteller

RIT

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Kabellänge:

2 m

Länge:

262.6 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

44 mm

Versorgungsspannung:

250 V

Netzentstörfilter:

nein

DK canalina di alimentazione 3 prese 16A SENZA INT