RITTAL SPA - RIT7157035 DK PIASTRA CHIUSURA 1,5HE RAL - 2PZ - 7157035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 482.6 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1.5
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4028177165786
Artikelnummer
RIT7157035
Herstellernummer
7157035
Hersteller
RIT
Breite:
482.6 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1.5
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
DK pannello cieco 1,5 HE RAL 7035


