RITTAL SPA - RIT7156035 DK PIASTRA CHIUSURA 6HE RAL 7035 - 2PZ - 7156035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 482.6 mm
Höhe - 266 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 6
Werkstoff - sonstige
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177165779
Artikelnummer
RIT7156035
Herstellernummer
7156035
Hersteller
RIT
Breite:
482.6 mm
Höhe:
266 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
6
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
DK pannello cieco 6HE RAL 7035


