Startseite

RITTAL SPA - RIT7152035 DK PIASTRA DI CHIUSURA 2HE RAL - 2PZ - 7152035

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT7152035 DK PIASTRA DI CHIUSURA 2HE RAL - 2PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 482.6 mm

  • Höhe - 88 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177165755

Artikelnummer

RIT7152035

Herstellernummer

7152035

Hersteller

RIT

Breite:

482.6 mm

Höhe:

88 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

DK pannello cieco 2HE RAL 7035