RITTAL SPA - RIT7152005 DK PANNELLO CIECO 2HE RAL9005 - 2PZ - 7152005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 482.6 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2
Werkstoff - sonstige
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
4028177492110
Artikelnummer
RIT7152005
Herstellernummer
7152005
Hersteller
RIT
Breite:
482.6 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
DK pannello cieco 2HE RAL 7035


