RITTAL SPA - RIT7151035 DK PIASTRA DI CHIUSURA 1HE RAL - 2PZ - 7151035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 482.6 mm
Höhe - 44 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Werkstoff - sonstige
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4028177165748
Artikelnummer
RIT7151035
Herstellernummer
7151035
Hersteller
RIT
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
DK pannello cieco 1HE RAL 7035


