RITTAL SPA - RIT7145035 DK RIPIANI FORATI X APPAR. RAL 7035 - 7145035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Geräteboden
Breite - 409 mm
Tiefe - 500 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4028177165700
Artikelnummer
RIT7145035
Herstellernummer
7145035
Hersteller
RIT
Ausführung:
Geräteboden
Breite:
409 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Accessori di completamento per armadi, marca RITTAL S.P.A., modello RIT7145035 - DK RIPIANI FORATI X APPAR. RAL 7035


