Startseite

RITTAL SPA - RIT7140535 DK PANNELLO C/FERITOIA X PASS. - 7140535

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT7140535 DK PANNELLO C/FERITOIA X PASS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 482.6 mm

  • Höhe - 44.5 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177166608

Artikelnummer

RIT7140535

Herstellernummer

7140535

Hersteller

RIT

Breite:

482.6 mm

Höhe:

44.5 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Werkstoff:

Stahl

DK Pannello C/Feritoia X Pass.