Startseite

RITTAL SPA - RIT7030490 CMC III CAVO DI CONNESSIONE CAN-BUS 4M - 7030490

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT7030490 CMC III CAVO DI CONNESSIONE CAN-BUS 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Kabellänge - 4 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177695931

Artikelnummer

RIT7030490

Herstellernummer

7030490

Hersteller

RIT

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Kabellänge:

4 m

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Geschirmt:

nein

CMC III cavo di connessione CAN-BUS 4M