Startseite

RITTAL SPA - RIT7030094 CMC III CAN-BUS CAVO CONNESSIONE RJ45 5M - 7030094

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT7030094 CMC III CAN-BUS CAVO CONNESSIONE RJ45 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Kabellänge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177659452

Artikelnummer

RIT7030094

Herstellernummer

7030094

Hersteller

RIT

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Kabellänge:

5 m

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Geschirmt:

nein

CMC III CAN-BUS cavo connessione RJ45 5M