RITTAL SPA - RIT7030091 CMC III CAN-BUS CAVO CONNESSIONE RJ45 1M - 7030091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Kabellänge - 1 m
Packung
1 ST
EAN
4028177659421
Artikelnummer
RIT7030091
Herstellernummer
7030091
Hersteller
RIT
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Kabellänge:
1 m
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Geschirmt:
nein
CMC III CAN-BUS cavo connessione RJ45 1M


