Startseite

RITTAL SPA - RIT7030087 CMCIII STAFFA PER FISSAGGIO CAVI - 7030087

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT7030087 CMCIII STAFFA PER FISSAGGIO CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelabfangschiene

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 150 mm

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177701229

Artikelnummer

RIT7030087

Herstellernummer

7030087

Hersteller

RIT

Ausführung:

Kabelabfangschiene

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

150 mm

Farbe:

schwarz

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

ja

Höhe:

50 mm

RAL-Nummer:

9005

Länge:

455 mm

CMCIII staffa per fissaggio cavi