RITTAL SPA - RIT6450060 SM CAVO DI COLLEGAMENTO - 6450060
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Ader-Zahl - 3
Länge - 1.5 m
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4028177398979
Artikelnummer
RIT6450060
Herstellernummer
6450060
Hersteller
RIT
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Länge:
1.5 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
nein
Mit Schutzleiter:
ja
SM Cavo Di Collegamento


