Startseite

RITTAL SPA - RIT6028540 CP PIASTRA FRONTALE X 6340400 - 6028540

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT6028540 CP PIASTRA FRONTALE X 6340400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 252 mm

  • Höhe - 350 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177382770

Artikelnummer

RIT6028540

Herstellernummer

6028540

Hersteller

RIT

Breite:

252 mm

Höhe:

350 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

CP Pannello Frontalealluminio.3mm