RITTAL SPA - RIT6028500 CP PIASTRA FRONTALE X 6340000 - 6028500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 178 mm
Höhe - 200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Werkstoff - sonstige
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177382732
Artikelnummer
RIT6028500
Herstellernummer
6028500
Hersteller
RIT
Breite:
178 mm
Höhe:
200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
CP Piastra Frontale


